Bannière Anna Vario Flex Thorn

Découvrez Anna Vario Flex

Anna Vario Flex Thorn

Anna Vario Flex est une dalle led encastrée à température et flux réglable. Vous pouvez changer la température de couleur et le flux lumineux en 1 seul clic. Grâce à ce procédé simple, terminé les problématiques de sélection des teintes et ambiances sur voter chantier. Facile d’installation, elle s’adaptera à différents espaces, que ce soit pour les établissements scolaires, bureaux et salles de réunions.

Avec Anna Vario Flex, plus besoin de vous soucier du choix des flux lumineux ou des températures de couleur au moment de passer votre commande – il n'y a qu'un seul produit et l'adaptation selon votre utilisation peut se faire directement sur site.

Anna Vario Flex

La dalle LED Anna Vario Flex est un luminaire peu éblouissant (UGR <19) doté d’une température de lumière réglable. En effet, vous pouvez changer la température de couleur en 1 clic et passer du blanc chaud au blanc neutre (3000K, 3500K et 4000K) en fonction de l’application. C’est pourquoi Anna Vario Flex s’adaptera aisément à différents espaces, que ce soit pour les établissements scolaires ou les bureaux et salles de réunions.

Le luminaire est pratique et rapide d’installation, nul besoin d’outils grâce à son connecteur intégré au driver et muni d’un bornier à poussoirs permettant le repiquage. De plus, le connecteur entièrement détachable permettra un premier câblage et un test circuit sous tension en toute sécurité.

En outre, sa surface plane, IP44 (par-dessous) et résistant aux projections d’eau permet un nettoyage facile.

Anna Vario Flex bénéficie également d’une distribution homogène grâce à son diffuseur opale recouvrable de matériaux isolants. Le luminaire s’accompagne d’un filin de sécurité et d’un mousqueton.

La durée de vie d’Anna Vario est de 50 000h à 80% de la valeur initiale.



Dalle LED encastrée réglable à technologie FLEX

96635506 Thorn
ANNA VARIO FLEX Q596 4400 830-35-40
Dalle LED encastrée UGR<19 à technologie FLEX, avec flux réglable de 3000 à 4400LM et température de couleur de 3000-3500-4000K réglable via un interrupteur. Diffuseur opale. Driver détachable et repiquable. 50000HL80