« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 10182002 - EPIC H-BE 10 SCM
EPIC H-BE 10 SCM
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 10182002
Référence Sonepar : 00205837594
EAN : 4044778375942
Description
Insert à sertir Broche; Nombre de contacts: 10+PE; Size: 10B; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon IEC; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 4mm²; Polycarbonate