« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 10182400 - H-EE 18 SCM MALE INSERT
H-EE 18 SCM MALE INSERT
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 10182400
Référence Sonepar : 00205101824
EAN : 4044773587616
Description
Insert à sertir Broche; Nombre de contacts: 18+PE; Size: 10B; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon UL/CSA; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 4mm²; Polycarbonate