« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 10185002 - EPIC H-BE 16 BCM
EPIC H-BE 16 BCM
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 10185002
Référence Sonepar : 00205837597
EAN : 4044778375973
Description
Insert à sertir Douille; Nombre de contacts: 16+PE; Size: 16B; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon IEC; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 4mm²; Polycarbonate