« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 10186202 - EPIC H-BE 24 SCM 25-48
EPIC H-BE 24 SCM 25-48
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 10186202
Référence Sonepar : 00205837602
EAN : 4044778376024
Description
Insert à sertir Broche; Nombre de contacts: 24+PE; Size: 48B; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon IEC; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 4mm²; Polycarbonate