« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 10187202 - EPIC H-BE 24 BCM 25-48
EPIC H-BE 24 BCM 25-48
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 10187202
Référence Sonepar : 00205837603
EAN : 4044778376031
Description
Insert à sertir Douille; Nombre de contacts: 24+PE; Size: 48B; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon IEC; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 4mm²; Polycarbonate