« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 10202000 - EPIC H-BE 16 SS DR 17-32
EPIC H-BE 16 SS DR 17-32
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 10202000
Référence Sonepar : 00205102020
EAN : 4044773086508
Description
Insert avec raccord à vis Broche; Nombre de contacts: 16+PE; Size: 32B; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon UL/CSA; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 2.5mm²; Contacts inclus; Polycarbonate