• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lapp - 10400000 - H-BE 6 SF MALE INSERT W. CLAMP

  • H-BE 6 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRING
    • Fabricant : Lapp
    • Réf. fabricant : 10400000
    • Référence Sonepar : 00205104000
    • EAN : 4044773582598
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Insert de connecteur avec lames de pression Broche; Nombre de contacts: 6+PE; Size: 6B; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon UL/CSA; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 2.5mm²; Contacts inclus; Polycarbonate

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver