« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 10401200 - H-BE 16 BF FEMALE INSERT W. CL
H-BE 16 BF FEMALE INSERT W. CLAMP SPRING
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 10401200
Référence Sonepar : 00205104012
EAN : 4044773582482
Description
Insert de connecteur avec lames de pression Douille; Nombre de contacts: 16+PE; Size: 16B; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon UL/CSA; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 2.5mm²; Contacts inclus; Polycarbonate