« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 11261000 - H-D 25 BCG FEMALE INSERT (A)
H-D 25 BCG FEMALE INSERT (A)
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 11261000
Référence Sonepar : 00205112610
EAN : 4044773100686
Description
Insert à sertir Douille; Nombre de contacts: 25+PE; Size: 16A; 250 V CA rms / CC selon IEC; 10 A selon IEC; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; Polycarbonate