« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 11270000 - H-D 64 SCG MALE INSERT (A)
H-D 64 SCG MALE INSERT (A)
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 11270000
Référence Sonepar : 00205112700
EAN : 4044773100570
Description
Insert à sertir Broche; Nombre de contacts: 64+PE; Size: 24B; 250 V CA rms / CC selon IEC; 10 A selon IEC; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; Polycarbonate