« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 11285000 - EPIC H-DD 24 SCM MALE INSERT
EPIC H-DD 24 SCM MALE INSERT
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 11285000
Référence Sonepar : 00205112850
EAN : 4044773100242
Description
Insert à sertir Broche; Nombre de contacts: 24+PE; Size: 6B; 600 V CA rms / CC selon CSA; 10 A selon IEC; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; Polycarbonate