« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15301002S - ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15301002S
Référence Sonepar : 00205772537
EAN : 4044777862566
Description
Câble ferroviaire; 1X1; Bobine; EN 50306-2; Type M; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; blanc