« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15301004 - ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X2,
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X2,5
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15301004
Référence Sonepar : 00205719055
EAN : 4044777256839
Description
Câble ferroviaire; 1X2.5; Couronne; EN 50306-2; Type M; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; blanc