« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15310011 - ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 4X
ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 4X1
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15310011
Référence Sonepar : 00205719067
EAN : 4044777190676
Description
Câble ferroviaire; 4X1; EN 50306-4; Type MM; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;