« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15315002 - ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 4X0,5
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15315002
Référence Sonepar : 00205719082
EAN : 4044777190829
Description
Câble ferroviaire; 4X0.5; EN 50306-4; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé