• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lapp - 15315003 - ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V

  • ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 6X0,5
    • Fabricant : Lapp
    • Réf. fabricant : 15315003
    • Référence Sonepar : 00205719083
    • EAN : 4044777190836
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble ferroviaire; 6X0.5; EN 50306-4; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver