« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15315010 - ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15315010
Référence Sonepar : 00205719090
EAN : 4044777190904
Description
Câble ferroviaire; 2X1; EN 50306-4; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé