« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15317008 - ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 2X(2X1)
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15317008
Référence Sonepar : 00205719111
EAN : 4044777191116
Description
Câble ferroviaire; 2X2X1; EN 50306-4; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé