« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15317014 - ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 4X(2X1,5)
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15317014
Référence Sonepar : 00205719117
EAN : 4044777191178
Description
Câble ferroviaire; 4X2X1.5; EN 50306-4; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé