« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15320004 - ÖLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 37
ÖLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 37X0,5
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15320004
Référence Sonepar : 00205719123
EAN : 4044777191239
Description
Câble ferroviaire; 37X0.5; EN 50306-4; Type MM; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;