« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15320006 - ÖLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 7X
ÖLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 7X0,75
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15320006
Référence Sonepar : 00205719125
EAN : 4044777191253
Description
Câble ferroviaire; 7X0.75; EN 50306-4; Type MM; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;