« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15320011 - ÖLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 4X1
ÖLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 4X1
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15320011
Référence Sonepar : 00205719130
EAN : 4044777191307
Description
Câble ferroviaire; 4X1; EN 50306-4; Type MM; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;