« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15325005 - ÖLFLEX TRAIN 325 C TW-E 300V
ÖLFLEX TRAIN 325 C TW-E 300V 2X0,75
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15325005
Référence Sonepar : 00205719148
EAN : 4044777191482
Description
Câble ferroviaire; 2X0.75; based on 50306-4; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé