« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15325008 - ÖLFLEX TRAIN 325 C TW-E 300V
ÖLFLEX TRAIN 325 C TW-E 300V 6X0,75
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15325008
Référence Sonepar : 00205719151
EAN : 4044777191512
Description
Câble ferroviaire; 6X0.75; based on 50306-4; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé