« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15325013 - ÖLFLEX TRAIN 325 C TW-E 300V
ÖLFLEX TRAIN 325 C TW-E 300V 6X1
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15325013
Référence Sonepar : 00205719156
EAN : 4044777191567
Description
Câble ferroviaire; 6X1; based on 50306-4; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé