• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lapp - 15325017 - ÖLFLEX TRAIN 325 C TW-E 300V

  • ÖLFLEX TRAIN 325 C TW-E 300V 4X1,5
    • Fabricant : Lapp
    • Réf. fabricant : 15325017
    • Référence Sonepar : 00205719160
    • EAN : 4044777191604
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble ferroviaire; 4X1.5; based on 50306-4; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver