« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15327008 - ÖLFLEX TRAIN 327 C TW-E 300V
ÖLFLEX TRAIN 327 C TW-E 300V 2X(2X1)
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15327008
Référence Sonepar : 00205719174
EAN : 4044777191741
Description
Câble ferroviaire; 2X2X1; EN 50306-4; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé