« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15331014 - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X185 BK
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X185 BK
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15331014
Référence Sonepar : 00205717646
EAN : 4044777176465
Description
Câble ferroviaire; 1X185; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; noir