« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15331016 - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X300 B
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X300 BK
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15331016
Référence Sonepar : 00205718552
EAN : 4044777253920
Description
Câble ferroviaire; 1X300; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; noir