« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15331055 - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X70 RD
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X70 RD
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15331055
Référence Sonepar : 00205845631
EAN : 4044778456320
Description
Câble ferroviaire; 1X70; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; rouge