« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15331093 - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X4 GN
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X4 GN
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15331093
Référence Sonepar : 00205008827
EAN : 4064727162492
Description
Câble ferroviaire; 1X4; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; vert