« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15331115 - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 VT
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 VT
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15331115
Référence Sonepar : 00205008804
EAN : 4064727163376
Description
Câble ferroviaire; 1X0.75; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; violet