« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15340010 - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 3X6
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 3X6
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15340010
Référence Sonepar : 00205718562
EAN : 4044777185627
Description
Câble ferroviaire; 3X6; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;