« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15340023 - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 2X50
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 2X50
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15340023
Référence Sonepar : 00205718575
EAN : 4044777254613
Description
Câble ferroviaire; 2X50; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;