« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15340057 - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 32x0,75
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 32x0,75
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15340057
Référence Sonepar : 00205791728
EAN : 4044777917280
Description
Câble ferroviaire; 32X0.75; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;