« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15340073 - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 19x1,5
ÖLFLEX TRAIN 340 600V 19x1,5
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15340073
Référence Sonepar : 00205791744
EAN : 4044777917440
Description
Câble ferroviaire; 19X1.5; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;