« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15345000 - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X1,5
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X1,5
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15345000
Référence Sonepar : 00205717649
EAN : 4044777176496
Description
Câble ferroviaire; 2X1.5; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé