« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15345006 - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X4
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X4
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15345006
Référence Sonepar : 00205718581
EAN : 4044777185818
Description
Câble ferroviaire; 2X4; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé