« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15345022 - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 3X35
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 3X35
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15345022
Référence Sonepar : 00205718596
EAN : 4044777255245
Description
Câble ferroviaire; 3X35; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé