« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15345024 - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 3X50
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 3X50
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15345024
Référence Sonepar : 00205717661
EAN : 4044777251889
Description
Câble ferroviaire; 3X50; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé