« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15345076 - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 37x1,
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 37x1,5
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15345076
Référence Sonepar : 00205791789
EAN : 4044777917891
Description
Câble ferroviaire; 37X1.5; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé