« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15350009 - ÖLFLEX TRAIN 350 300V 40X1
ÖLFLEX TRAIN 350 300V 40X1
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15350009
Référence Sonepar : 00205718605
EAN : 4044777255511
Description
Câble ferroviaire; 40X1; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;