« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15350019 - ÖLFLEX TRAIN 350 300V 7X2,5
ÖLFLEX TRAIN 350 300V 7X2,5
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15350019
Référence Sonepar : 00205718615
EAN : 4044777186150
Description
Câble ferroviaire; 7X2.5; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;