« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15355004 - ÖLFLEX TRAIN 355 C 300V 12X1
ÖLFLEX TRAIN 355 C 300V 12X1
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15355004
Référence Sonepar : 00205718622
EAN : 4044777186228
Description
Câble ferroviaire; 12X1; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé