« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15355012 - ÖLFLEX TRAIN 355 C 300V 9X1,5
ÖLFLEX TRAIN 355 C 300V 9X1,5
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15355012
Référence Sonepar : 00205718630
EAN : 4044777186303
Description
Câble ferroviaire; 9X1.5; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé