« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15355017 - ÖLFLEX TRAIN 355 C 300V 37X1,5
ÖLFLEX TRAIN 355 C 300V 37X1,5
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15355017
Référence Sonepar : 00205717666
EAN : 4044777176663
Description
Câble ferroviaire; 37X1.5; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé