« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15355020 - ÖLFLEX TRAIN 355 C 300V 9X2,5
ÖLFLEX TRAIN 355 C 300V 9X2,5
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15355020
Référence Sonepar : 00205718637
EAN : 4044777186372
Description
Câble ferroviaire; 9X2.5; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé