« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15361003 - ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X6 BK
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X6 BK
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15361003
Référence Sonepar : 00205719185
EAN : 4044777191857
Description
Câble ferroviaire; 1X6; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 1.8 / 3 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; noir