« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15381013 - ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X240
ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X240
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15381013
Référence Sonepar : 00205719243
EAN : 4044777192434
Description
Câble ferroviaire; 1X240; EN 50264-3-1; Type MM; U0/U: 3.6 / 6 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; noir